Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen m.4 Bordwänden Ladefl.L1600xB900mm VG Bereifung Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444217
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6455V
EAN/GTIN:
     4017976014111
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz · Ladeflächen Länge/Breite -60 mm, Bordwände 250/325 mm, 3 Seiten abklappbar, feststehende Stirnwand · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischergedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · Außenlänge: 1960mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Außenhöhe: 1190mm · Außenbreite: 925mm · Ladehöhe: 490mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
900 mm
Bereifung:
Vollgummi
Radbreite:
80 mm
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
mit 4 Bordwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Transportgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.124,67*
€ 1.195,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,79*
€ 1.219,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,10*
€ 1.219,91*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.147,67*
€ 1.247,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,92*
€ 1.475,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,03*
€ 1.755,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,26*
€ 1.731,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.455,25*
€ 1.731,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.455,24*
€ 1.731,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,86*
€ 1.687,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.417,85*
€ 1.687,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.417,84*
€ 1.687,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.417,83*
€ 1.687,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.417,82*
€ 1.687,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,26*
€ 1.668,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,92*
€ 1.648,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.