Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6455V, Fetra Handpritschenwagen 6455V, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736922
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6455V
EAN/GTIN:
     4017976014111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6455V, Handpritschenwagen 6455V, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.600 x 900 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1960
Gesamtbreite (mm):
925
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
118
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.120,35*
€ 1.208,50*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,48*
€ 1.232,66*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,21*
€ 1.288,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,43*
€ 1.290,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.200,85*
€ 1.291,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,66*
€ 1.466,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,62*
€ 1.457,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,28*
€ 1.412,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,97*
€ 1.385,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,48*
€ 1.357,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.