Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen m.4 Bordwänden Ladefl.L1200xB800mm Luft Bereifung Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444213
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6454L
EAN/GTIN:
     4017976014104
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz · Ladeflächen Länge/Breite -60 mm, Bordwände 250/325 mm, 3 Seiten abklappbar, feststehende Stirnwand · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischergedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3Weitere technische Eigenschaften:· Außenlänge: 1560mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Außenhöhe: 1200mm· Außenbreite: 825mm· Ladehöhe: 490mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Luft
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
mit 4 Bordwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 914,16*
€ 996,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,88*
€ 1.015,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,76*
€ 1.015,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 980,85*
€ 1.061,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,06*
€ 1.224,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,55*
€ 1.457,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,42*
€ 1.438,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.208,40*
€ 1.438,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.208,39*
€ 1.437,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,58*
€ 1.394,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.171,57*
€ 1.394,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.171,56*
€ 1.394,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.171,55*
€ 1.394,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.171,54*
€ 1.394,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,31*
€ 1.374,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,06*
€ 1.344,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.