Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6454L, Fetra Handpritschenwagen 6454L, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736920
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6454L
EAN/GTIN:
     4017976014104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6454L, Handpritschenwagen 6454L, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1560
Gesamtbreite (mm):
825
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
80
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 917,94*
€ 980,09*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,64*
€ 998,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,71*
€ 998,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 981,84*
€ 1.044,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,13*
€ 1.047,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,96*
€ 1.188,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,86*
€ 1.181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,73*
€ 1.152,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,45*
€ 1.132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,64*
€ 1.112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.