Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninh.2x40-50l Vollgummi-Bereifung m.Lenkr.Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443312
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51021
EAN/GTIN:
     4017976510217
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · 2 Schweißdrahtköcher · mit zusätzlicher Stützlenkrolle · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 830mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 74mm · Rad-Ø: 400mm · Ausstattung: mit Stützlenkrolle · Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stützrad
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
35 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,82*
€ 315,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,00*
€ 319,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 319,72*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 279,27*
€ 325,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,13*
€ 390,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,58*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,19*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,58*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,27*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,06*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,84*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,01*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,29*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,44*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,39*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.