Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm grau/blau 3 BD Schließfach MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484891
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790217C2
EAN/GTIN:
     4250633302682
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Schließfach oben, darunter 3 höhenverstellbare Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380 mmWeitere technische Eigenschaften:· Variante: 2· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
ultramarinblau, RAL 5002
Breite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Ausführung:
Schließfach
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,14*
€ 544,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,76*
€ 546,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,86*
€ 573,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 575,78*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 533,55*
€ 623,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,76*
€ 650,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,65*
€ 633,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 532,64*
€ 633,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,09*
€ 622,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 321,80*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 355,87*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 234,39*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 333,98*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 282,79*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 366,33*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 367,89*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 364,14*
Ähnlich
Mauser
790066A0
ab € 270,56*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 329,41*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 329,43*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 318,73*
Ähnlich
Mauser
790051C2
ab € 348,31*
Ähnlich
Mauser
790060A0
ab € 306,84*
Ähnlich
Mauser
790051A0
ab € 341,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.