Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm graphitschwarz/lichtgrau 4 BD schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484872
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790066C3
EAN/GTIN:
     4250633302231
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
4 Fachböden, graphitschwarz · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380/460 mmWeitere technische Eigenschaften:· Variante: 3· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
graphitschwarz, RAL 9011
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,79*
€ 364,65*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,88*
€ 366,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,06*
€ 389,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,86*
€ 391,20*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 354,96*
€ 415,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 321,80*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 355,87*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 372,51*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 374,42*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 333,98*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 372,82*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 366,33*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 439,14*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 367,89*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 440,61*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 364,14*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 438,86*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 329,41*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 329,43*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 318,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.