Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm 2Türen/Gerderobe/Hutabl./3Fbd.kurz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484840
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790218A0
EAN/GTIN:
     4250633300275
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Platzeinsparung auf allen "Verkehrswegen" · grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl · pulverbeschichtetes, verschweißtes Gehäuse · mit pulverbeschichteten Fachböden, graphitschwarz · lautlose Einschwenk-Mechanik · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 800 x T 350 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 350mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 800mm
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
420 mm
Ausstattung:
2 Türen, Garderobe inkl. Hutablage, 3 Fachböden, kurz
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Aktenschrank, Aktenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Flügeltürenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,43*
€ 737,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,91*
€ 741,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,11*
€ 750,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,98*
€ 768,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,02*
€ 771,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,55*
€ 893,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,02*
€ 879,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,00*
€ 879,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 738,99*
€ 879,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,60*
€ 851,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 715,59*
€ 851,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 715,58*
€ 851,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 715,57*
€ 851,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 715,56*
€ 851,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,10*
€ 833,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,11*
€ 770,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.