Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Einschwenktüren, Garderobe, 3 kurze Fachböden, Tiefe 420 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Stahlschrank mit Einschwenktüren
Artikel-Nr.:
     103-519717
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790218AO
EAN/GTIN:
     4250633300275
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlschrank mit Einschwenktüren, Garderobe, 3 kurze Fachböden, Tiefe 420 mm, lichtgrau.

Platzsparend durch Einschwenktüren.

Korpus geschweißt und einbrennlackiert. Fachböden graphitschwarz RAL 9011. Türen mit lautloser Einschwenk-Mechanik. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferung inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Einschwenktürenschränke
Türart:
Einschwenktür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, mauser, 519717 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Einschwenktürenschrank, Einschwenktürenschränke, Einschwenktürschrank, Einschwenktürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,61*
€ 741,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,57*
€ 745,15*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,14*
€ 750,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,44*
€ 768,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,37*
€ 771,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,15*
€ 886,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,50*
€ 872,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,47*
€ 853,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,09*
€ 823,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,57*
€ 768,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31004875
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.