Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank H1230xB800xT420mm verkehrsweiß,RAL 9016 2Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484676
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3231-00 9016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ordnerhöhen: 3
Weitere Informationen:
Korpus:
verkehrsweiß, RAL 9016
Breite:
800 mm
Höhe:
1230 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Rollladen:
verkehrsweiß, RAL 9016
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank 2 böden, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschränke, Rollladenschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,56*
€ 531,24*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 444,61*
€ 531,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,07*
€ 563,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,45*
€ 565,54*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,24*
€ 632,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,04*
€ 612,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 515,03*
€ 612,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,68*
€ 589,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 495,63*
€ 589,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10028
ab € 279,18*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00|S10020
ab € 240,62*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10031
ab € 278,40*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00|S10045
ab € 317,63*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00|S10035
ab € 241,35*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3200-701
ab € 16,97*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00 9016
ab € 607,18*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00 9006
ab € 379,46*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-01 7021
ab € 425,15*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 9016
ab € 638,32*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 9006
ab € 429,21*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00 9016
ab € 580,42*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00 9006
ab € 332,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 20,52*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 22,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.