| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9000491224 Herst.-Nr.: 81015550 EAN/GTIN: 4260126610781 |
| |
|
| | |
| aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter · Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss · aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 l | Ausführung: | ohne Entnahmerutsche | Breite: | 725 mm | Länge: | 945 mm | Farbe: | grün/orange | Marke: | CRAEMER | Material: | HD-PE | Höhe: | 930 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 400 l, streugutbehälter craemer, streugutbehälter, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,65* | € 211,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 175,56* | € 211,4322* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,31* | € 237,90* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,11* | € 238,77* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,95* | € 324,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|