Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagenset Eimer 1x17l,3x6l/Presse/Stiel/ Halter/5Mopps STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9000472130
Herst.-Nr.:
     10637N12
EAN/GTIN:
     4006533108035
Suchbegriffe:
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Laboreimer
Doppeleimer
Gestell hochglanzverchromt · mit treppengängigen Rädern, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Länge:
720 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 1 x 17 l und 3 x 6 l/Presse/Stiel/Halter/5 Mopps
Höhe:
1180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Reinigungsgerät, Reinigungswagensets
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 52,95*
ab € 359,47*
€ 433,40*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 382,13*
€ 459,37*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 391,91*
€ 468,65*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 363,86*
€ 470,38*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 404,84*
€ 486,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,37*
€ 546,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,37*
€ 538,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 452,35*
€ 538,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 426,22*
€ 507,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 426,19*
€ 507,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.