Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP 0637N12 Reinigungswagenset Eimer 1x17l, 3x6l/Presse/Stiel/ Halter/5Mopps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERMOP 0637N12 Reinigungswagenset Eimer 1x17l, 3x6l/Presse/Stiel/ Halter/5Mopps
VERMOP 0637N12 Reinigungswagenset Eimer 1x17l, 3x6l/Presse/Stiel/ Halter/5Mopps
VERMOP 0637N12 Reinigungswagenset Eimer 1x17l, 3x6l/Presse/Stiel/ Halter/5Mopps
Artikel-Nr.:
     2280-2000302113
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0637N12
EAN/GTIN:
     4006533108035
Suchbegriffe:
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Laboreimer
Doppeleimer
Reinigungswagenset Eimer 1x17l,3x6l/Presse/Stiel/ Halter/5Mopps STA Gestell hochglanzverchromt · mit treppengängigen Rädern, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben Lieferumfang: Halterahmen für 120-l-Sack (120-l-Sack nicht im Lieferumfang enthalten) Kunststoffwanne 3 x Kunststoffeimer 6 l (rot/blau/gelb) 1 x Kunststoffeimer 17 l (rot) mit Ausguss Kunststoffpresse Sprinthalter, klappbar, B 500 mm Alu-Stiel, 2-teilig,
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
0637N12
Werksnummer:
9000472130
Länge netto mm:
1020,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
490,00
Gewicht netto Kg:
16,500000
Gewicht brutto Kg:
16,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Eimer 1x17l, 3x6l/Presse/Stiel/
Produktart:
Reinigungswagenset
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 359,47*
€ 433,40*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 382,13*
€ 459,37*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 391,91*
€ 468,65*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 363,86*
€ 470,38*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 404,84*
€ 486,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,38*
€ 510,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,23*
€ 465,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.