Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466118
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1074748
EAN/GTIN:
     4020747747484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
gelb
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, sulo abfalltonne 120l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne 120l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 52,95*
ab € 37,99*
€ 51,72*
2 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 50,18*
€ 73,99*
1 Tag
127
1
€ 5,50*
ab € 68,69*
€ 90,93*
1 Tag
127
2
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 92,80*
Lager 2431
95
1
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 212,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004594
ab € 9,07*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 31,33*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,51*
Zubehör
SULO
1602868
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.