Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poolflachpalette L1200xB800xH144mm Trgf.1000kg 3 Kufen HO natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9000451030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PA8001
EAN/GTIN:
     4054773015125
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Holz, natur · gütegeprüfte, europäische Tauschpalette in Vierwege-Form · Gütesicherung nach UIC-Norm 435-2 · Güteprüfung durch Control-Co-Prüfdienst, im Auftrag der Gemeinschaft Paletten e.V. · Tragfähigkeit 1000 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Höhe: 144mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
28 kg
Farbe:
natur
Einfahrbreite Stirnseite:
600 mm
Material:
Holz
Einfahrbreite Längsseite:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Flachpalette, flachpalette, Flachpaletten, Holzpalette, Holzpaletten, Poolflachpaletten, Stahlpalette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 20,82*
€ 28,7838*
€ 5,95*
ab € 47,52*
€ 76,86*
5 Tage
460
€ 8,90*
ab € 68,41*
€ 87,58*
7 Tage
478
€ 5,50*
ab € 66,92*
€ 88,56*
Lager 2431
345
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 124,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
7550200
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.