Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poolflachpalette L1200xB800xH144 mm Tragfähigkeit 1000 kg 3 Kufen Holz natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poolflachpalette L1200xB800xH144 mm Tragfähigkeit 1000 kg 3 Kufen Holz natur
Poolflachpalette L1200xB800xH144 mm Tragfähigkeit 1000 kg 3 Kufen Holz natur
Poolflachpalette L1200xB800xH144 mm Tragfähigkeit 1000 kg 3 Kufen Holz natur
Artikel-Nr.:
     2280-2000301164
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000451030
EAN/GTIN:
     4054773015125
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Poolflachpalette L1200xB800xH144mm Trgf.1000kg 3 Kufen HO natur Holz, natur · gütegeprüfte, europäische Tauschpalette in Vierwege-Form · Gütesicherung nach UIC-Norm 435-2 · Güteprüfung durch Control-Co-Prüfdienst, im Auftrag der Gemeinschaft Paletten e.V. · Tragfähigkeit 1000 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Höhe: 144mm Preis auf Anfrage
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
9000451030
Werksnummer:
9000451030
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
23,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
L1200xB800xH144 mm
Produktart:
Poolflachpalette
Ausfuehrung:
Holz natur
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Flachpalette, flachpalette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
263
€ 52,95*
ab € 21,12*
€ 28,42*
2 Tage
483
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 37,90*
4 Tage
483
€ 8,90*
ab € 53,982*
€ 70,462*
€ 5,95*
ab € 48,31*
€ 77,57*
3 Tage
290
€ 5,59*
ab € 62,50*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
7550200
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.