Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.250kg Hubber.330-910mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443401
EAN/GTIN:
     4015448556480
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten · stufenlose Handhebelabsenkung · Heben mittels Hydraulikfußpumpe · Einfachschere · robuste Konstruktion · Räder Polyurethan · Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert · Lenkrollen mit Feststeller · hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014 · entspricht EN 1570, prEN 1757-4Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: taubenblau, RAL 5014· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: fusshydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubbereich:
330-910 mm
Gewicht:
78 kg
Tischflächenbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Tischflächenlänge:
830 mm
Gesamtlänge:
1010 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 445,62*
€ 543,23*
Lager 2431
4
Frei Haus
ab € 494,97*
€ 557,30*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 463,24*
€ 560,66*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 497,685*
€ 561,485*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 517,21*
€ 584,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,54*
€ 640,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,53*
€ 640,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 538,52*
€ 640,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,88*
€ 623,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,87*
€ 623,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 523,85*
€ 623,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,54*
€ 614,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000443406
ab € 494,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.