Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.150kg Hubber.265-755mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443400
EAN/GTIN:
     4015448556473
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten · stufenlose Handhebelabsenkung · Heben mittels Hydraulikfußpumpe · Einfachschere · robuste Konstruktion · Räder Polyurethan · Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert · Lenkrollen mit Feststeller · hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014 · entspricht EN 1570, prEN 1757-4Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: taubenblau, RAL 5014· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: fusshydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
265-755 mm
Gewicht:
41 kg
Tischflächenbreite:
450 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Tischflächenlänge:
700 mm
Gesamtlänge:
950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 353,44*
€ 438,75*
4 Tage
13
€ 8,90*
ab € 382,8525*
€ 441,9425*
Lager 2431
9
Frei Haus
ab € 395,05*
€ 454,92*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 364,82*
€ 455,36*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 414,28*
€ 474,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,69*
€ 529,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 426,77*
€ 507,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,05*
€ 470,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000443405
ab € 387,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.