Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.2000mm Trgf.2000kg STA taubenblau PUR/PUR PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443353
EAN/GTIN:
     4015448558125
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014Weitere technische Eigenschaften:· Gabelrollen-Ø: 80mm· Gabelrollenbreite: 70mm· Lenkräder Rad-Ø: 200mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollentyp: tandem· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gabellänge:
2000 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Polyurethan
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 2000mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
Frei Haus
ab € 739,47*
€ 839,99*
4 Tage
128
€ 6,90*
ab € 714,23*
€ 846,04*
Lager 2431
96
Frei Haus
ab € 814,03*
€ 879,51*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 818,18*
€ 880,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,83*
€ 897,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,51*
€ 1.046,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,23*
€ 1.032,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 867,22*
€ 1.031,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 867,21*
€ 1.031,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,85*
€ 1.005,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 844,84*
€ 1.005,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 844,83*
€ 1.005,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 844,82*
€ 1.005,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 844,81*
€ 1.005,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,33*
€ 991,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,03*
€ 968,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 40,64*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 21,15*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031978
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.