Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm grau/blau 4Schubl.Einfachauszug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000425560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425560
EAN/GTIN:
     4040376924247
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als UnterbauschrankWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werkbank
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 180 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
650 mm
Höhe:
820 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 550,00*
€ 627,03*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 543,48*
€ 650,60*
5 Tage
11
€ 6,90*
ab € 488,74*
€ 653,74*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 589,3835*
€ 672,1635*
Lager 2431
9
Frei Haus
ab € 717,77*
€ 806,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,84*
€ 960,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,96*
€ 954,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 801,95*
€ 954,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 801,94*
€ 954,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,06*
€ 923,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 776,05*
€ 923,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 776,04*
€ 923,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 776,03*
€ 923,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 776,02*
€ 923,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,34*
€ 896,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,77*
€ 854,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,73*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,35*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.