Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650m
Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979083
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040376924247
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als UnterbauschrankWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werkbank
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 180 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubkastenschrank grau, material werkzeugschrank, Unterbauschränke, Schubladenschränke, Unterbauschrank, 9000425560
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 52,95*
ab € 549,56*
€ 632,41*
Lager 4757
12
Frei Haus
ab € 542,55*
€ 658,03*
4 Tage
11
€ 6,90*
ab € 487,90*
€ 659,36*
4 Tage
12
€ 8,90*
ab € 591,1235*
€ 677,9535*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 601,95*
€ 690,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,03*
€ 783,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,73*
€ 757,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,97*
€ 699,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,55*
€ 645,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,73*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,43*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.