Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter 2x7 Sprossen HO Leiterlänge 2070mm Arbeits-H.b.ca.3300mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000247665
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033214
EAN/GTIN:
     4031405332140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holme aus Kiefer/Fichte oder astfreier Carolina-Pine, Sprossen aus Buche gefertigt · verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche · stabiles Stahl-Hufeisenscharnier · serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet · hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten · Anwendung:Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: beidseitig begehbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 7
Arbeitshöhe bis ca.:
3300 mm
Leiterlänge:
2070 mm
untere äußere Breite:
590 mm
Gewicht:
10,5 kg
Marke:
MUNK
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Holz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen-stehleiter 7 stufen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,02*
€ 112,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 112,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 112,66*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,61*
€ 112,80*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 144,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.