Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-6206028989 Herst.-Nr.: PN4 / 44216 EAN/GTIN: 4015000840606 |
| | |
|
| | |
| universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Gebinde: | Eimer | Typ: | PN4 | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D1, D2 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, holzleim ponal 5 kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Eimer | € 4,95* | ab € 23,07* | € 29,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Eimer | € 4,95* | ab € 30,05* | € 40,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Eimer | € 4,95* | ab € 32,60* | € 40,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Eimer | € 35,99* | ab € 33,37* | € 41,48* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,76* | € 101,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|