Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefmuldenkarre 90l polymeres Rad Stahlfelge m.Kugell.MÜBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-5228020270
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     79963
EAN/GTIN:
     4031549799632
Suchbegriffe:
Betonkarre
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · mit schlauchlosen Rad · Tragfähigkeit 200 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 l
Ausführung:
Stahlfelge mit Kugellager
Bereifung:
polymeres Rad
Muldenstärke:
1,25 mm
Marke:
MÜBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, müba tiefmuldenkarre 90l, betonkarre müba, betonkarre, Betonkarren, Karre, Mulden, Schibekarre, Tiefenmuldenkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 52,95*
ab € 116,49*
€ 139,49*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 128,06*
€ 169,72*
1 Tag
26
€ 5,50*
ab € 146,10*
€ 174,19*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 174,73*
Lager 2431
15
Frei Haus
ab € 168,84*
€ 198,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
72920
ab € 0,76*
Zubehör
Müba
72830
ab € 34,33*
Zubehör
Müba
74030
ab € 2,01*
Zubehör
Müba
72961
ab € 36,65*
Zubehör
Müba
72890
ab € 6,78*
Zubehör
Müba
72810
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.