Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR-EMR 1 G/VL XEA f.TS 98 XEA weiß P100 Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-3000256681
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57226011
EAN/GTIN:
     4048442640169
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und WartungsanzeigeAnschlussspannung: 230 V ACBetriebsspannung EMR: 24 V DCLeistungsaufnahme EMR 1: 1,4 WLeistungsaufnahme EMR 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100% EDAuslösemoment: einstellbarF-Eignungsnachweis:TS 98 XEA GSR-EMR 1, EMR 2 und EMR 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500mm VL= 2500-3200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß P100
Modell:
GSR-EMR 1 G/VL XEA
min. Türbreite:
2500 mm
max. Türbreite:
3200 mm
passend für:
TS 98 XEA
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 789,08*
€ 862,31*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,65*
€ 888,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,14*
€ 891,97*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,21*
€ 895,37*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 847,10*
€ 994,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,06*
€ 1.056,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,15*
€ 1.036,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 871,13*
€ 1.036,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 871,12*
€ 1.036,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,61*
€ 1.007,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 846,60*
€ 1.007,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 846,59*
€ 1.007,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 846,58*
€ 1.007,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 846,57*
€ 1.007,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,80*
€ 994,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,65*
€ 969,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.