Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR-EMF-1/VL XEA f.TS 98 XEA silber P600 Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-3000256656
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57113001
EAN/GTIN:
     4048442639699
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzenBetriebsspannung EMF: 24 V DCLeistungsaufnahme EMF 1: 1,4 WLeistungsaufnahme EMF 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100% EDAuslösemoment: einstellbarF-Eignungsnachweis:Der TS 98 XEA GSR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm, VK= 1220-1350 mm, VL= 2500-32000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
silber P600
Modell:
GSR-EMF-1/VL XEA
min. Türbreite:
2500 mm
max. Türbreite:
3200 mm
passend für:
TS 98 XEA
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 394,20*
€ 454,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,54*
€ 487,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,76*
€ 488,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,88*
€ 490,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,78*
€ 558,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,39*
€ 534,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 449,35*
€ 534,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,63*
€ 527,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.