Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 80 glatten Hüllen, transluszent, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 8880E, : presenté de face
produit : 8880E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-8880E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8880E
EAN/GTIN:
     3130630088806
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ mit 80 glatten Hüllen, transluszent, für Format DIN A4 Farben sortiert Das perfektes Tool, um Ihre alltägliche Dokumenten zu präsentieren und zu schützen Mit halbflexiblem Deckel zum sicheren Transport und Aufbewahrung Ihrer Dokumenten Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 17 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 130.0 MM Gewicht : 5110.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
160
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,05*
€ 42,30*
Lager 2424
12
€ 12,00*
ab € 35,29*
€ 48,34*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 4,41125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,31*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,79*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,21*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,90004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,88*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,91*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,93004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,14008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,97*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.