Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-635017E Herst.-Nr.: 635017E EAN/GTIN: 3288586350178 |
| |
|
| | |
| 20er Packung Präsentationsmappen Chromolux mit 2 Klappen und Einkerbungen aus 250g-Karton, für Format DIN A4 Weiß Präsentationsmappe aus hellem Karton mit 2 Klappen sorgen für eine ordentliche und professionelle Präsentation. Mit Visitenkarteneinkerbung auf der hochseitigen Klappe. Format et poids : longueur 330 MM largeur 270 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 1112 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 280.0 MM Gewicht : 7000.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Präsentationsmappen | Material: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Farbe: | Weiß | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, hartpappe präsentationsmappe weiß a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Dokumente schützen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,17* | € 2,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,61* | € 43,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 33,93* | € 46,09* | | | | Lager 2424 | | | | 1 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 39,41* | € 53,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|