Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Krea Cover Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen:
produit : 5739E, : presenté de face
produit : 5739E, : presenté de face
produit : 5739E, : presenté de face
produit : 5739E, : presenté de face
produit : 5739E, : presenté de face
produit : 5739E, : presenté de face
produit : 5739E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-5739E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5739E
EAN/GTIN:
     3130630057390
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Krea Cover Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 255 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 130.0 MM Gewicht : 3190.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ansicht:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 46,55004*
€ 63,89004*
Lager 2424
61
€ 20,00*
ab € 49,36008*
€ 65,28*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 53,98008*
€ 75,53004*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 65,28*
€ 77,6832
pro Box
ab 2 Boxen
€ 65,22*
€ 77,6118
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,51004*
€ 74,38695
pro Box
ab 10 Boxen
€ 60,47004*
€ 71,95935
pro Box
ab 20 Boxen
€ 54,38004*
€ 64,71225
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,36008*
€ 58,7385
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 4,11334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,62*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 65,40*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,21*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,91*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,17*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,90004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,09*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,24004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,09*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.