Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch Longlife FSC, hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 43818E, : presenté de coté
produit : 43818E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-43818E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43818E
EAN/GTIN:
     3130634438188
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Rolle 1-lagig thermisch Longlife FSC, hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m Papier ohne Phénol. Longlife Thermorollen für Kassenzettel mit 10 Jahren Garantie. Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Warnung weist auf Rollenende hin. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 4 Packungen. Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 345 G Format et poids Paket : longueur 394.0 MM largeur 157.0 MM hauteur : 83.0 MM Gewicht : 3450.0 G Format et poids Karton : longueur 416.0 MM largeur 174.0 MM hauteur : 277.0 MM Gewicht : 10600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Phenol-Frei
Zertifizierung 3:
Longlife
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,58*
€ 25,48*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 25,68*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,78*
€ 27,40*
Lager 2424
57
3
pro Packung
€ 20,00*
ab € 20,08*
€ 27,49*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,34*
€ 30,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 82,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,66002*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.