Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Fax, 55g, Breite: 210mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 40925E, : presenté de face
produit : 40925E, : presenté de face
produit : 40925E, : presenté de coté
produit : 40925E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40925E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40925E
EAN/GTIN:
     3130631409259
Suchbegriffe:
Faxpapier
Faxpapierrolle
Faxrolle
Telefaxpapier
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Fax, 55g, Breite: 210mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 30m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Karton mit 6 Rollen Format et poids : longueur 210 MM largeur 50 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 358 G Format et poids Karton : longueur 172.0 MM largeur 116.0 MM hauteur : 218.0 MM Gewicht : 2148.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Telefaxrolle, Thermofaxpapier, Thermofaxrolle, faxpapier 210mmx30m, faxpapier, Kassenrollen, Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,31* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,787*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,42004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,52*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.