Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 43817E, : presenté de face
produit : 43817E, : presenté de face
produit : 43817E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-43817E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43817E
EAN/GTIN:
     3130631438174
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Warnung weist auf Rollenende hin. Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 3 Boxen Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 320 G Format et poids Paket : longueur 374.0 MM largeur 75.0 MM hauteur : 79.0 MM Gewicht : 1562.0 G Format et poids Karton : longueur 416.0 MM largeur 174.0 MM hauteur : 277.0 MM Gewicht : 9885.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
874
30
€ 20,00*
ab € 2,12*
€ 2,96*
10
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,53*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,39004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,45*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.