Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 43817E, : presenté de face
produit : 43817E, : presenté de face
produit : 43817E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-43817E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43817E
EAN/GTIN:
     3130631438174
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 78m In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Warnung weist auf Rollenende hin. Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 3 Boxen Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 320 G Format et poids Paket : longueur 374.0 MM largeur 75.0 MM hauteur : 79.0 MM Gewicht : 1562.0 G Format et poids Karton : longueur 416.0 MM largeur 174.0 MM hauteur : 277.0 MM Gewicht : 9885.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,67004*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,33004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,40*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.