Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe aus PP Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 43008E, : presenté de face
produit : 43008E, : presenté de face
produit : 43008E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     2424-43008E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43008E
EAN/GTIN:
     3130630430087
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Präsentationsmappe aus PP Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Ideal für Angebote, Tagungen, Seminare und Bewerbungen. Transparente DIN A4-Hülle zur Individualisierung der Vorderseite des Deckels. Aus weichem Material. Mit Visitenkarteneinkerbung auf der unteren Klappe. Spezielle Einkerbungen im Deckel zur Fixierung der Dokumente. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 94 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 11.0 MM Gewicht : 940.0 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 110.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 2820.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
609
30
€ 20,00*
ab € 2,11*
€ 2,93*
10 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,29*
1
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,50*
1
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 3,83*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
635010E
ab € 39,55*
Zubehör
Exacompta
635015E
ab € 39,38*
Zubehör
Exacompta
635012E
ab € 39,58*
Zubehör
Exacompta
635011E
ab € 30,29*
Zubehör
Exacompta
635017E
ab € 2,17*
Zubehör
Exacompta
43503E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
43501E
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.