Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-1410E Herst.-Nr.: 1410E EAN/GTIN: 3130630014102 |
| |
|
| | |
| Register aus Manila Karton 225g mit 10 Positionen Nature Future, für Format DIN A4 Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 158 G Format et poids Karton : longueur 327.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 1830.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Stärke Deckel: | 300µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | 10 | | € 7,50* | ab € 1,54* | € 2,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,43* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,01* | € 2,69* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,58* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|