Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register Nature Future 1410E DIN A4 10teilig blanko farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/969/a006969o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/969/a006969o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121275899
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1410E
EAN/GTIN:
     3130630014102
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Exacompta Ordnerregister DIN A4 blanko Colorspankarton mehrfarbig 10 Registerblätter
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
10 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
964
10
€ 7,50*
ab € 1,53*
€ 2,26*
2 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,60*
10 Tage
57
1
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,62*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,77*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,58*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,18*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.