| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-UNA50000492 Herst.-Nr.: 50000492 EAN/GTIN: 5715492196210 |
| |
|
| | |
| VIPER PS480 Handkehrmaschine Die PS480 ist die Handkehrmaschine von Viper und bietet Ihnen eine robuste und hochproduktive Lösung für Innen- wie Außenreinigung, die einfach zu bedienen und zu einem günstigen Preis erhältlich ist. Die kompakte Konstruktion bietet Kosteneffizienz in der bekannten Qualität von Viper. Das Gerät ist auf einem robusten Rahmen aufgebaut und die Besen werden über Riemen durch die Räder angetrieben. Dies ist eine sehr wartungsarme Lösung, da weder Motor, noch Batterie oder Stromkabel benötigt werden. Sie können sich auf die Reinigung konzentrieren und das Gerät bietet mit seinem 38 Liter großen Kehrgutbehälter eine hohe Kapazität. Die PS480 entfernt Papier, Blätter, Flaschendeckel, Korken, Zigarettenkippen, sogar kleine Schrauben und Nägel usw. im Außen- und Innenbereich. Ihre einfache Mechanik macht diese Handkehrmaschine äußerst zuverlässig. Sie lässt sich dank ihres geringen Gewichts leicht steuern und mit einer Arbeitsbreite von 72 cm ermöglicht die PS480 eine schnelle und produktive Reinigung von Geschäften, Tankstellen, Parkplätzen, Schulen, kleineren Produktionsanlagen, Lagern, Busstationen/Bahnhöfen, Höfen, Gehwegen, Außenbereichen von Bürogebäuden usw Artikeldetails: - Antrieb: Manuell
- Flächenleistung: 2800 m²/h
- Volumen Kehrgutbehälter: 38 Liter
- Maße L / B / H: 960 x 850 x 1030mm
- Arbeitsbreite (mit 1 Seitenbesen) 720 mm
- Gewicht 19,5 kg
- Sammelbehälter und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: viper kehrmaschine, Viper, Kehrmaschine manuell, Kehrmaschine ohne Batterie |
| | |
| |