Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschirm ArcOne 5000V digital mit großem Sichtfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschirm ArcOne 5000V digital mit großem Sichtfeld
Schweißerschirm ArcOne 5000V digital mit großem Sichtfeld
Artikel-Nr.:
     239-O923100
Hersteller:
     ArcOne
Herst.-Nr.:
     O923100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

Schweißerschirm 5000V digital mit großem Sichtfeld

Solarzellenbetriebene Schweisserschutzmaske. Höchster Tragekomfort Solar- und LCD-Technik (ohne Batterien). Stufenlose Einstellung der Schutzstufe von 9 bis 13. In jeder Phase maximaler IR- und UV-Schutz. Rauchabweisendes Design.

Artikeldetails:

  • Stromversorgung Solarzellen
  • Hell-Dunkel Reaktionszeit: 0,1 ms
  • Schutzstufe stufenlos verstellbar bis DIN Stufe 16
  • Sichtfeld 48 x 96mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ArcOne
O700010
ab € 1,08*
Zubehör
ArcOne
O700020
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.