Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® PU-Arbeitsstiefel Größe 1044 Farbe Dunkeloliv


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-F0850-703-191044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0850-703-191044
EAN/GTIN:
     5711074776177
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Material 100% PU Größe 1042: 1000 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 79,21*
1
€ 4,90*
ab € 62,56*
€ 81,57*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 81,91*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 72,18*
€ 90,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,21*
€ 94,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,58*
€ 107,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.