Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Artikel
CLEANFIX RA 501 IBC Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-501015
Hersteller:
Cleanfix
Herst.-Nr.:
RA501IBCPack
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
CLEANFIX RA 501 IBC Bodenreinigungsautomat Batteriepack komplett
Leistungsstarke Maschine zum Reinigen von allen Hartböden. Ideal für mittlere bis mittelgroße Flächen im Gewerbe- und Industriebereich. Optimales Reinigunsergebnis durch sehr hohen Bürstendruck (48kg). Mit Batterieantrieb.
Artikeldetails:
Flächenleistung: 2000 m²/h
Arbeitsbreite: 500 mm
Gesamtleistung: 1500 W / 24 V
Wassersäule: 1300mm
Frischwassertank: 32 Liter
Schmutzwassertank: 38 Liter
Saugbreite: 800 mm
Bürstendruck: 48 kg
Gewicht mit Batt.: 122 kg
Abmessungen L/B/H: 850/510/800mm
inkl. Schrubbbürste, Saugfuß komplett 80cm, 2x12V GEL-Batterien 76Ah, vollautomatisches Ladegerät integriert
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsmaschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
cleanfix bodenreinigungsautomat
,
bodenreinigungsautomat
,
Cleanfix
,
Schrubbautomat
,
Kehrmaschine
,
Bodenreinigungsmaschine
,
Reinigungsmaschine
,
RA430
,
Schrubbmaschine
,
Wischmaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.390,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.390,85*
€ 6.415,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.320,28*
€ 6.331,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.077,33*
€ 6.042,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.983,94*
€ 5.930,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.953,55*
€ 5.894,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLEANFIX RA 501 E Bodenreinigungsautomat komplett
Cleanfix
RA501EPack
€ 3.701,45*
Zubehör
Schrubbbürste PPN 0,6 für CLEANFIX RA 501 E/B, RA 505 IBC(T)
Cleanfix
CL730059
€ 158,87*
Zubehör
Treibteller für CLEANFIX RA 501 E/B, RA 505 IBC(T)
Cleanfix
CL730070
€ 159,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.