Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX RA 501 E Bodenreinigungsautomat komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX RA 501 E Bodenreinigungsautomat komplett
CLEANFIX RA 501 E Bodenreinigungsautomat komplett
CLEANFIX RA 501 E Bodenreinigungsautomat komplett
Artikel-Nr.:
     239-501000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     RA501EPack
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

CLEANFIX RA 501 E Bodenreinigungsautomat komplett

Leistungsstarker Reinigungsautomat zum Reinigen von allen Hartböden. Ideal für mittlere bis mittelgroße Flächen im Gewerbe- und Industriebereich. Optimales Reinigunsergebnis durch sehr hohen Bürstendruck (34kg). Industrieausführung mit fett- und ölbeständigen Sauglippen.

Artikeldetails:

  • Flächenleistung: 2000 m²/h
  • Arbeitsbreite: 500 mm
  • Gesamtleistung: 1950 W / 230V
  • Wassersäule: 1900mm
  • Frischwassertank: 35 Liter
  • Schmutzwassertank: 40 Liter
  • Bürstendruck: 34 kg
  • Kabellänge: 20 Meter
  • Gewicht kompl.: 62 kg
  • Abmessungen L/B/H: 800/430/730mm
  • inkl. Schrubbbürste PPN 0,6, Saugfuß komplett 80cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Cleanfix, Schrubbautomat, Kehrmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Reinigungsmaschine, RA430, Schrubbmaschine, Wischmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.287,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.696,84*
€ 4.399,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.559,71*
€ 4.236,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.382,85*
€ 4.025,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.313,61*
€ 3.943,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.287,47*
€ 3.912,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL730059
ab € 116,78*
Zubehör
Cleanfix
CL730070
ab € 116,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.