Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste Gr. 102 schwarz 550 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste Gr. 102 schwarz 550 g/m²
Zunftweste Gr. 102 schwarz 550 g/m²
Artikel-Nr.:
     239-500-16-102
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50016-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste fhb
zunftweste

Zunftweste Gr. 102 schwarz 550 g/m²

Zunftweste. zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m2 schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

Artikeldetails:

  • 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
  • schwarz
  • Trenkercord
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Original Bielefelder, Dachdeckerhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
83963-42
ab € 75,20*
Zubehör
k.A.
4030646251661
ab € 76,76*
Zubehör
FHB
83960-20-42
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.