Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel Beco 2000-Holz-Patentstiel 4-Loch-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel Beco 2000-Holz-Patentstiel 4-Loch-System
Besenstiel Beco 2000-Holz-Patentstiel 4-Loch-System
Artikel-Nr.:
     239-4517.04
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     4517.04
EAN/GTIN:
     4002625041907
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Patent-Stiel

Besenstiel Beco 2000-Holz-Patentstiel 4-Loch-System

Das millionenfach bewährte Wechselstiel-System BECO® 4-Loch gehört seit vielen Jahren zum Standard-Programm des professionellen Gebäudereinigers und besticht durch seine extrem robuste und haltbare Ausführung. Das neue System ist äußerst praktisch und leicht zu handhaben: Den Verriegler öffnen, den entsprechenden Besen, Schrubber oder Wischer aufstecken und mit leichter Drehung verriegeln. Zudem wird nur ein Wechselstiel für alle Anwendungen benötigt.

Artikeldetails:

  • Durchmesser: 24mm
  • Länge: 1400mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beco
3201.04
ab € 2,53*
Zubehör
Beco
3207.04
ab € 3,58*
Zubehör
Beco
2303.04
ab € 3,05*
Zubehör
Beco
2310.04
ab € 3,68*
Zubehör
Beco
2314.04
ab € 5,11*
Zubehör
Beco
4519.54
ab € 9,67*
Zubehör
Beco
4527.04
ab € 10,43*
Zubehör
Beco
2374.04
ab € 5,37*
Zubehör
Beco
2377.04
ab € 7,93*
Zubehör
Beco
2369.04
ab € 10,07*
Zubehör
Beco
2363.04
ab € 3,10*
Zubehör
Beco
2366.04
ab € 4,40*
Zubehör
Beco
2368.04
ab € 7,86*
Zubehör
J. & J.
3234.54
ab € 3,53*
Zubehör
Beco
2340.04
ab € 3,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.