Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel Beco 2000-Alu-Patentstiel 4-Loch-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel Beco 2000-Alu-Patentstiel 4-Loch-System
Besenstiel Beco 2000-Alu-Patentstiel 4-Loch-System
Besenstiel Beco 2000-Alu-Patentstiel 4-Loch-System
Artikel-Nr.:
     239-4519.54
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     4519.54
EAN/GTIN:
     4002625088308
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Patent-Stiel

Besenstiel Beco 2000-Alu-Patentstiel 4-Loch-System

Das millionenfach bewährte Wechselstiel-System BECO® 4-Loch gehört seit vielen Jahren zum Standard-Programm des professionellen Gebäudereinigers und besticht durch seine extrem robuste und haltbare Ausführung. Das neue System ist äußerst praktisch und leicht zu handhaben: Den Verriegler öffnen, den entsprechenden Besen, Schrubber oder Wischer aufstecken und mit leichter Drehung verriegeln. Zudem wird nur ein Wechselstiel für alle Anwendungen benötigt.

Artikeldetails:

  • Durchmesser: 22mm
  • Länge: 1500mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beco
3201.04
ab € 2,52*
Zubehör
Beco
3207.04
ab € 3,56*
Zubehör
Beco
2303.04
ab € 3,03*
Zubehör
Beco
2310.04
ab € 3,70*
Zubehör
Beco
2314.04
ab € 5,09*
Zubehör
Beco
4527.04
ab € 10,43*
Zubehör
Beco
4517.04
ab € 7,48*
Zubehör
Beco
2374.04
ab € 5,34*
Zubehör
Beco
2377.04
ab € 7,88*
Zubehör
Beco
2369.04
ab € 10,01*
Zubehör
Beco
2363.04
ab € 3,10*
Zubehör
Beco
2366.04
ab € 4,38*
Zubehör
Beco
2368.04
ab € 7,84*
Zubehör
J. & J.
3234.54
ab € 3,51*
Zubehör
Beco
2340.04
ab € 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.