Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Größe 43 POLYMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Größe 43 POLYMAC
Wathose Größe 43 POLYMAC
Artikel-Nr.:
     239-37010-43
Hersteller:
     POLYMAC
Herst.-Nr.:
     37010-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

Wathose Größe 43 POLYMAC

Wathose (Kanalarbeiterhose) mit Innentasche, hochfrequenzverschweißte Nähte, individuell einstellbare Patent-Schnallen, angeschweißte Stiefel mit Textilfutter

Artikeldetails:

  • Material Stiefelschaft: PVC
  • Material Stiefelsohle: PVC/Nitril
  • Material Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 500 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, anglerhose, Stiefelhose, Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
POLYMAC
37010-40
ab € 39,24*
Ähnlich
POLYMAC
37010-41
ab € 39,22*
Ähnlich
POLYMAC
37010-42
ab € 39,28*
Ähnlich
POLYMAC
37010-44
ab € 39,16*
Ähnlich
POLYMAC
37010-45
ab € 39,31*
Ähnlich
POLYMAC
37010-46
ab € 39,41*
Ähnlich
POLYMAC
37010-47
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.