Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Größe 41 POLYMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Größe 41 POLYMAC
Wathose Größe 41 POLYMAC
Artikel-Nr.:
     239-37010-41
Hersteller:
     POLYMAC
Herst.-Nr.:
     37010-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

Wathose Größe 41 POLYMAC

Wathose (Kanalarbeiterhose) mit Innentasche, hochfrequenzverschweißte Nähte, individuell einstellbare Patent-Schnallen, angeschweißte Stiefel mit Textilfutter

Artikeldetails:

  • Material Stiefelschaft: PVC
  • Material Stiefelsohle: PVC/Nitril
  • Material Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 500 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, wathose größe 41 polymac, angler hose, wathose 41, Stiefelhose, Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
POLYMAC
37010-40
ab € 39,31*
Ähnlich
POLYMAC
37010-42
ab € 39,29*
Ähnlich
POLYMAC
37010-43
ab € 39,35*
Ähnlich
POLYMAC
37010-44
ab € 39,20*
Ähnlich
POLYMAC
37010-45
ab € 39,24*
Ähnlich
POLYMAC
37010-46
ab € 39,34*
Ähnlich
POLYMAC
37010-47
ab € 39,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.