Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINER System Seifenspender 750ml INOX LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINER System Seifenspender 750ml INOX LINE
STEINER System Seifenspender 750ml INOX LINE
Artikel-Nr.:
     239-29-1400
Hersteller:
     STEINER Sytem
Herst.-Nr.:
     29-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

STEINER System Seifenspender 750ml INOX LINE

Offener Spender für SICC-Patronen mit Armhebel. Für 1 SICC Patrone mit 750 ml Inhalt.

Artikeldetails:

  • Mit Armhebel
  • Material: rostfreier Stahldraht – glänzende Oberfläche
  • Maße: H 160 – B 98 – T 160 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, seifenspender 750ml, Füllungen, Füllung, Ultimatic, Katrin, Seifenpatrone, Flüssigseife, Flüssigseifen, Metsä, Tissue, Hygienespender, Papierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEPA
270610
ab € 28,36*
Zubehör
Niedex
05-7506
ab € 62,97*
Zubehör
STEINER Sytem
39-0102
ab € 23,36*
Zubehör
STEINER Sytem
43-5002
ab € 3,08*
Zubehör
STEINER Sytem
19-1702
ab € 3,84*
Zubehör
STEINER Sytem
19-1704
ab € 3,83*
Zubehör
STEINER Sytem
19-1706
ab € 3,84*
Zubehör
STEINER Sytem
06-2502
ab € 40,36*
Zubehör
STEINER Sytem
39-0100
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.