Produktinformationen von Niederleig |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 239-259010919-44 Herst.-Nr.: 0259010919-44 EAN: 5707209570765 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Sicherheitsstiefel. Mit Zehenschutzkappe aus Aluminium sowie Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Schwarze Laufsohle aus PU/TPU mit gelben Kontrasten. Auswechselbare, antistatische und äußerst strapazierfähige Einlegesohlen. Feuchtigkeit wird äußerst effektiv absorbiert und abgegeben Einlegesohle und Laufsohle ESD zertifiziert. Ölbeständige Sohle. Hitzebeständige Sohle bis 120°C. Fester Stand auf Leitern. Stoßdämpfende Komfortsohle mit niedriger Materialdichte. Stabilisierendes Gelenk mit eingebautem stoßabsorbierendem Spezialschaum. Schaft aus wasserdichtem und atmungsaktivem Außenmaterial. Mit Hinterkappe und Fersenkappe. Faltlasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Schnürung mit nickelfreien Metallösen. Reflektierende Einsätze. Niedriges Gewicht. Artikeldetails: - Farbe: schwarz / oliv
- Schutzklasse: S3
- Zertifiziert nach EN ISO 20345, 2004 S3
- anatomisch korrekte Alukappe Weite 11
- durchtrittsichere Kevlar® Nageldurchtrittschutz
- MASCOTEX-Sicherheitsschuhe: wasserdicht & atmungsaktiv
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufshalbschuh, Berufsschuh, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Schnürstiefel, S3, Schutzschuhe, Knöchelschuhe, MASCOT, Aluminiumkappe, Alukappe, Berufsschuhe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-39 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-40 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-41 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-42 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-43 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-45 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-46 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-47 | € 89,89* | € 106,97 | Ähnlich | | | Mascot International 0259010919-48 | € 89,89* | € 106,97 |
|  |  |
|
 |
|
|