Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitsschuhe S3 Größe 41 Kenya MASCOTEX Arbeitsschutzschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT Sicherheitsschuhe S3 Größe 41 Kenya MASCOTEX Arbeitsschutzschuhe
MASCOT Sicherheitsschuhe S3 Größe 41 Kenya MASCOTEX Arbeitsschutzschuhe
Artikel-Nr.:
     239-259010919-41
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     0259010919-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MASCOT Sicherheitsschuhe S3 Größe 41 Kenya MASCOTEX Arbeitsschutzschuhe

Sicherheitsstiefel. Mit Zehenschutzkappe aus Aluminium sowie Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Schwarze Laufsohle aus PU/TPU mit gelben Kontrasten. Auswechselbare, antistatische und äußerst strapazierfähige Einlegesohlen. Feuchtigkeit wird äußerst effektiv absorbiert und abgegeben Einlegesohle und Laufsohle ESD zertifiziert. Ölbeständige Sohle. Hitzebeständige Sohle bis 120°C. Fester Stand auf Leitern. Stoßdämpfende Komfortsohle mit niedriger Materialdichte. Stabilisierendes Gelenk mit eingebautem stoßabsorbierendem Spezialschaum. Schaft aus wasserdichtem und atmungsaktivem Außenmaterial. Mit Hinterkappe und Fersenkappe. Faltlasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Schnürung mit nickelfreien Metallösen. Reflektierende Einsätze. Niedriges Gewicht.

Artikeldetails:

  • Farbe: schwarz / oliv
  • Schutzklasse: S3
  • Zertifiziert nach EN ISO 20345, 2004 S3
  • anatomisch korrekte Alukappe Weite 11
  • durchtrittsichere Kevlar® Nageldurchtrittschutz
  • MASCOTEX-Sicherheitsschuhe: wasserdicht & atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,94*
€ 184,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,14*
€ 177,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,91*
€ 167,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,72*
€ 160,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,83*
€ 144,98
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
0259010919-39
ab € 121,96*
Zubehör
Mascot
0259010919-40
ab € 121,64*
Zubehör
Mascot
0259010919-42
ab € 121,63*
Zubehör
Mascot
0259010919-43
ab € 121,52*
Zubehör
Mascot
0259010919-44
ab € 121,73*
Zubehör
Mascot
0259010919-45
ab € 121,82*
Zubehör
Mascot
0259010919-46
ab € 121,70*
Zubehör
Mascot
0259010919-47
ab € 122,04*
Zubehör
Mascot
0259010919-48
ab € 122,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.