| |
|
| Artikel-Nr.: 239-19589-711-222102XL Herst.-Nr.: 19589-711-222102XL EAN/GTIN: 5711074894772 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Fluoreszierend mit Reflexen. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche. Handy-Brusttasche mit Patte. Zwei abnehmbare Hängetaschen vorne und zwei Hängetaschen hinten. Hängetaschen hinten können hochgeknöpft werden. Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss. Hängetasche mit gefütterter Handytasche und Magnetverschluss. Hängetaschen mit Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Verstellbar mit Reißverschlüssen auf beiden Seiten. Ventilation im Rücken. Ventilation an den Seiten mit Reißverschlüssen. Material 92% Polyester/8% Elasthan 265 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, mascot warnweste xxl, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 95,28* | € 117,89* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,61* | € 120,80* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 105,29* | € 133,38* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,37* | € 133,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|